曜日別特売
VS16080 絶縁ボルト・ナット VS2 巴製作所 79660789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VS16080 絶縁ボルト・ナット VS2 巴製作所 79660789
VS16080 絶縁ボルト・ナット VS2 巴製作所 79660789

絶縁ボルト・ナット VS2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1本注文コード79660789品番VS16080
参考基準価格(税別)¥3,103販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。
スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。
ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。

用途建築・上下水道・空調などといった直射日光を避けた一般配管に。トラスコ品番562-8787セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み)材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ厚さ(mm)【絶縁ワッシャー】3寸法L(mm)80内径(Φmm)【絶縁ワッシャー】17寸法d(mm)M16寸法S(mm)24外径(Φmm)【絶縁スリーブ】16【絶縁ワッシャー】30寸法b(mm)38寸法k(mm)10寸法m(mm)13寸法t1(mm)3
注意
※ご使用のフランジ寸法・パッキン厚みにより、寸法変更の可能性が御座います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする