曜日別特売
LGEV 2/0.4 軸受グリースLGEV 2 (420 mlカートリッジ入り) SKF(日本エスケイエフ) 79661306

軸受グリースLGEV 2 (420 mlカートリッジ入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード79661306品番LGEV 2/0.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LGEV 2はリチウム-カルシウム石けんを使用した、鉱油ベースのグリースです。極めて高粘度のオイルを使用していることと二硫化モリブデンおよびグラファイトの含有量が高いことから、高荷重、低回転速度、重度の振動といった最も厳しい条件下でも卓越した保護を提供します。

用途
回転ドラムのトラニオン軸受
回転炉およびドライヤーのサポートおよびスラストローラー
バケットホイールショベル
旋回輪軸受
高圧ローラー圧延機
粉砕機
転炉軸受
トラスコ品番564-4543使用温度範囲(℃)-10~+120容量(kg)0.4ちょう度2容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蛇腹タイプのカートリッジではありません。DIN 1284に対応したグリースガンをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする