LGGB 2/0.4 軸受グリースLGGB 2 (420 mlカートリッジ入り) SKF(日本エスケイエフ) 79661315

軸受グリースLGGB 2 (420 mlカートリッジ入り)

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード79661315品番LGGB 2/0.4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LGGB 2はリチウム-カルシウム増ちょう剤を使用した、生分解性、低毒性、合成エステル油を基油とするグリースです。特殊な組成により、環境への影響が重要視されるアプリケーションに適しています。

用途
農業および林業機械
建設および地ならし機械
鉱業機械およびコンベア機器
水処理およびかんがい - 水門、ダム、橋 - 連結機構、ロッドエンド、すべり軸受
トラスコ品番564-4531オフホワイト使用温度範囲(℃)-40~+90容量(kg)0.4ちょう度2容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蛇腹タイプのカートリッジではありません。DIN 1284に対応したグリースガンをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする