LGMT 2/0.4 軸受グリースLGMT 2 SKF(日本エスケイエフ) 79661358

軸受グリースLGMT 2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番564-4544
内容量1本注文コード79661358品番LGMT 2/0.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。

用途
農業機器
自動車のホイールベアリング
コンベア
小型電気モーター
産業用ファン
トラスコ品番564-4544赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120容量(kg)0.39ちょう度2容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする