曜日別特売
PT W-20S-BLU PTコネクタ(100P) ニチフ 79662399

PTコネクタ(100P)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード79662399品番PT W-20S-BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。
電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。
市販のプライヤーなどで接続できます。

用途機器内配線の分岐接続に。トラスコ品番286-8476材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン長さ(mm)20幅(mm)15.6高さ(mm)10.8タイプダブルライン使用温度範囲(℃)105定格電圧(V)600定格電流(A)15電線抱合範囲AWG(#)16~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6適合電線(mm2)1.25~2.0材質(ボディ)ポリプロピレン被覆最大外径(Φmm)3.68電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0差込み線数(本)2適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6適合電線範囲 AWG(#)16~14
注意
※撚り線は自動車用AV及びIV線をご使用下さい。
※(素線径0.32ミリ以上)電線はビニル被覆のものをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする