曜日別特売
LGEP 2/1 軸受グリースLGEP 2 SKF(日本エスケイエフ) 79663029

軸受グリースLGEP 2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番564-4525
内容量1缶注文コード79663029品番LGEP 2/1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。

用途
ジョークラッシャー
重機、振動スクリーン
クレーンホイール、シーブ
鉄鋼業のワークロール軸受
シール付き球面ころ軸受
トラスコ品番564-4525薄茶使用温度範囲(℃)-20~+110容量(kg)1ちょう度2容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする