曜日別特売
LGHP 2/1 軸受グリースLGHP 2 SKF(日本エスケイエフ) 79663047

軸受グリースLGHP 2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶容量(kg)1注文コード79663047品番LGHP 2/1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。

用途
電動モーター: 小型、中型、大型
高速ファンを含む産業用ファン
ウォーターポンプ
繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受
中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション
クラッチレリーズベアリング
垂直軸アプリケーション
キルンのトラックおよびローラー
トラスコ品番564-4533使用温度範囲(℃)-40~+150容量(kg)1ちょう度2~3号容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする