曜日別特売
TCW 1.0MM 10M すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネット 79665120

TCW 1.0MM 10M すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネット 79665120
TCW 1.0MM 10M すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネット 79665120

すずめっき軟銅線 TCW 袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1個)注文コード79665120品番TCW 1.0MM 10M
参考基準価格(税別)¥1,732販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
ハンダ付け性が良好です。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。

用途
基板の配線
ジャンパー線等各種リード線
トラスコ品番562-0965材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10厚さ許容差(mm)0.03伸び(%)伸び率:20.0以上導電性96.0%以上導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.87導体外径(Φmm)1導体公称断面積(mm2)0.7854RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする