協和ハーモネット
すずめっき軟銅線 TCW 袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(1個)
注文コード
79665138
品番
TCW 1.6MM 10M
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
ハンダ付け性が良好です。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途
基板の配線
ジャンパー線等各種リード線
トラスコ品番
562-1057
材質
電気用軟銅線(すずめっき)
長さ(m)
10
厚さ許容差(mm)
0.03
伸び(%)
伸び率:20.0以上
導電性
96.0%以上
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
8.931
導体外径(Φmm)
1.6
導体公称断面積(mm
2
)
2.011
RoHS指令(10物質対応)
対応