曜日別特売
501040 鉄メタル 関西パテ化工 79665436

鉄メタル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット容量(kg)0.5注文コード79665436品番501040
参考基準価格(税別)¥14,640販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

国産の工業用補修パテです。
エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。
主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。

用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。トラスコ品番595-2970セット内容1kgセット:主剤0.45kg・硬化剤0.05kg材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤容量(kg)0.5耐熱温度(℃)120可使時間(分)45硬化時間(時間)16危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする