曜日別特売
P-642-A 透明チップピンセット ホーザン 79668315

P-642-A 透明チップピンセット ホーザン 79668315
P-642-A 透明チップピンセット ホーザン 79668315
P-642-A 透明チップピンセット ホーザン 79668315
P-642-A 透明チップピンセット ホーザン 79668315
P-642-A 透明チップピンセット ホーザン 79668315

透明チップピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)125
先端先曲がり型
内容量1個注文コード79668315品番P-642-A
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

先端が透明素材のチップ交換式ピンセット
ステンレスピンセットのような使用感を実現
先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。
ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。

トラスコ品番579-1710材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体)幅(mm)10全長(mm)125透明(チップ)先端先曲がり型先端幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする