フジトク
高圧ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
15
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669015
品番
OU-PT-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。
トラスコ品番
226-6521
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
42
ねじ
Rc1/2
呼び径(B)
1/2
寸法B(mm)
32
呼び径(A)
15
呼び径(Φmm)
21.7