曜日別特売
OU-PT-20A 高圧ユニオン フジトク 79669024

OU-PT-20A 高圧ユニオン フジトク 79669024
OU-PT-20A 高圧ユニオン フジトク 79669024

高圧ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード79669024品番OU-PT-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。トラスコ品番226-6539材質炭素鋼寸法L(mm)56ねじRc3/4呼び径(B)3/4寸法B(mm)38呼び径(A)20呼び径(Φmm)27.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする