フジトク
高圧ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669040
品番
OU-PT-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。
トラスコ品番
226-6547
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
56
ねじ
Rc1
呼び径(B)
1
寸法B(mm)
46
呼び径(A)
25
呼び径(Φmm)
34