曜日別特売
OU-PT-32A 高圧ユニオン フジトク 79669049

OU-PT-32A 高圧ユニオン フジトク 79669049
OU-PT-32A 高圧ユニオン フジトク 79669049

高圧ユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード79669049品番OU-PT-32A
参考基準価格(税別)¥8,128販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。トラスコ品番226-6555材質炭素鋼寸法L(mm)58呼び径(B)1 1/4寸法B(mm)55呼び径(A)32呼び径(Φmm)42.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする