フジトク
高圧ユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
10
15
20
25
32
40
50
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669067
品番
OU-PT-50A
参考基準価格(税別)
¥15,076
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
用途
油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。
トラスコ品番
226-6571
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
74
呼び径(B)
2
寸法B(mm)
75
呼び径(A)
50
呼び径(Φmm)
60.5