曜日別特売
YHI-KJBT-063758 コノジボルト 八幡ねじ 79669137

YHI-KJBT-063758 コノジボルト 八幡ねじ 79669137
YHI-KJBT-063758 コノジボルト 八幡ねじ 79669137
YHI-KJBT-063758 コノジボルト 八幡ねじ 79669137

コノジボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M6×1.0
寸法L(mm)58
内容量1個注文コード79669137品番YHI-KJBT-063758
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80
販売価格(税別)
73

配管を構造物に固定できます。
グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。

トラスコ品番230-6211材質スチール、表面処理:ユニクロめっき寸法L(mm)58ねじ径M6×1.0寸法L1(mm)25寸法D(mm)6表面処理ユニクロめっき寸法L2(mm)25寸法W(mm)43寸法P(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする