三菱電機
固定埋込300幅BT別非常灯
MY-BKR420330/N AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
FHF32形x1灯器具 高出力相当
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
FHF32形x2灯器具 高出力相当
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
13.6 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669269
品番
MY-BKR420330/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。
電源別置形
埋込形 300幅
既設器具の埋込穴をそのまま活用
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:142.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:1940
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ