MY-BKR425330/N AHZ 連調埋込300幅BT別非常灯 三菱電機 79669339

連調埋込300幅BT別非常灯MY-BKR425330/N AHZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
定格消費電力(W)16.7 (200V時)
内容量1個注文コード79669339品番MY-BKR425330/N AHZ
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。
電源別置形
埋込形 300幅
既設器具の埋込穴をそのまま活用
段調光機能搭載
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:144.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:2420
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする