曜日別特売
MY-EH430430/N AHTN 固定ユニット笠付WP SUS 三菱電機 79670827

固定ユニット笠付WP SUS

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79670827
品番
MY-EH430430/N AHTN
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ステンレス製の器具本体とライトユニット。
塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。
段調光機能付固定出力形
器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:146.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3080
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする