三菱電機
固定ユニットトラフWPSUS
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
電球色 (3000K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
光束(Lm)
器具:650
器具:650
器具:800
器具:1270
器具:1550
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79670897
品番
MY-EL208430/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:112.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:650
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60