曜日別特売
MY-EL420430/N AHTN ベース固定トラフWP SUS 三菱電機 79670967

ベース固定トラフWP SUS

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2000
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
内容量1個注文コード79670967品番MY-EL420430/N AHTN
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ステンレス製の器具本体とライトユニット。
塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。
段調光機能付固定出力形
器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.0 (200V時)光束(Lm)器具:2000光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする