曜日別特売
MY-EN215430/L AHTN 固ユニット片反射笠WPステン 三菱電機 79671141

固ユニット片反射笠WPステン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光色電球色 (3000K)
定格消費電力(W)11.2 (200V時)
光束(Lm)器具:1110
内容量1個注文コード79671141品番MY-EN215430/L AHTN
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:99.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1110
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする