三菱電機
固ユニット片反射笠WPステン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色 (5000K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:1350
器具:570
器具:700
器具:1110
器具:1350
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79671150
品番
MY-EN215430/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:120.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:1350
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当