三菱電機
固GカットAB階段通路誘導灯
MY-FH440360/N AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:3500
器具:2800
器具:3500
定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
22.6 (200V時)
26.5 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79672340
品番
MY-FH440360/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
30分間定格形 グレアカット[ABタイプ]
センサタイプ
階段通路誘導灯兼用形
交換用電池:7H15DB-S
定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:3500
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ