三菱電機
省電力固定 階段通路誘導灯
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
エネルギー消費効率・光色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:159.0 (200V時)
光色
電球色 (3000K)
注文コード
79672367
品番
MY-FH450300/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
30分間定格形 省電力タイプ
センサタイプ
階段通路誘導灯兼用形
交換用電池:7H15DB-S
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:159.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:4470
光色
電球色 (3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ