トーアボージン
アルミ多孔板防曇フレームゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
557-1903
注文コード
79673766
品番
423TC
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレームがアルミ多孔板(非常に小さな通気穴)でできていますので、全体から換気され曇らない構造を持つ超軽量特殊ゴーグルです。
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
557-1903
材質
レンズ:セルロース、フレーム:アルミ多孔板、バンド:ネオプレンゴム
幅(mm)
159
高さ(mm)
84
レンズ色
透明
フレーム色
シルバー
加工
防曇
紫外線カット
◯