三菱電機
固定GAB階段非常人感60分
MY-FHS430363/N AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:2800
器具:2800
器具:3500
定格消費電力(W)
24.5 (200V時)
24.5 (200V時)
28.4 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79675079
品番
MY-FHS430363/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥197,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電します。
60分間定格形 グレアカット[ABタイプ]
ON/OFFタイプ
階段灯 非常用照明器具
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H30DB
定格消費電力(W)
24.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:114.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:2800
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ