曜日別特売
MY-H208230/D AHTN 固定ユニットライト形笠付 三菱電機 79675980

固定ユニットライト形笠付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光色昼光色 (6500K)
定格消費電力(W)5.8 (200V時)
光束(Lm)器具:760
内容量1個注文コード79675980品番MY-H208230/D AHTN
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:760
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする