三菱電機
固定ユニットライト形笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
電球色 (3000K)
昼光色 (6500K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
21.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:660
器具:760
器具:660
器具:780
器具:700
器具:680
器具:1470
器具:1290
器具:1560
器具:1370
器具:1330
器具:2940
器具:2580
器具:3120
器具:2730
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79675989
品番
MY-H208230/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:113.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:660
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当