曜日別特売
T-3-E-BK 導電T型コンテナ(ネスティングタイプ) ヒシ 79676408

導電T型コンテナ(ネスティングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個容量(L)3.2注文コード79676408品番T-3-E-BK
参考基準価格(税別)¥1,529販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。

トラスコ品番436-4220材質ポリプロピレン(PP)ブラック容量(L)3.2適合カード差しJ(別売)外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)285外寸法・間口(mm)192有効内寸法・間口(mm)158有効内寸法・奥行(mm)219有効内寸法・高さ(mm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする