曜日別特売
MY-H430170S/WW AHTN 固定高演色笠付プルSW付 三菱電機 79676996

固定高演色笠付プルSW付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79676996
品番
MY-H430170S/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ。
必要な場所に必要な明るさを提供します。
便利なプルスイッチ付。
段調光機能付固定出力形
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:97.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:2090
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする