三菱電機
LED固定GカットAB 笠付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
24.9 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:3480
器具:2780
器具:3480
器具:4520
器具:6000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:139.7 (200V時)
固有:132.3 (200V時)
固有:139.7 (200V時)
固有:139.0 (200V時)
固有:139.5 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79677599
品番
MY-H440360/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
24.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:139.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:3480
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ