曜日別特売
MY-H440360S/N AHTN 固定GカットAB笠付プルSW 三菱電機 79677608

固定GカットAB笠付プルSW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)24.9 (200V時)
光束(Lm)器具:3480
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.7 (200V時)
内容量1個注文コード79677608品番MY-H440360S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
定格消費電力(W)
24.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:139.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:3480
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする