曜日別特売
WV121S222NV-I-1S-C2-U 流体制御用直動形2ポートバルブ ParkerTAIYO 79677616

流体制御用直動形2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
内容量1台接続口径Rc1/4注文コード79677616品番WV121S222NV-I-1S-C2-U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。
防爆仕様です。

トラスコ品番207-3147接続口径Rc1/4電源(V)DC24オリフィス径(Φmm)3使用流体空気、水流体温度(℃)-10~50(空気)、0~75(水)(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする