曜日別特売
MY-H910130S/W AHTN 固定ユニット笠付プルSW付 三菱電機 79679008

固定ユニット笠付プルSW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)66.8 (200V時)
光束(Lm)器具:8920
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.5 (200V時)
内容量1個注文コード79679008品番MY-H910130S/W AHTN
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。
ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。
一本化ライトユニット搭載
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格消費電力(W)
66.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:133.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:8920
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする