曜日別特売
MY-H910300/W 2AHZ LED省電連調ユニット笠付 三菱電機 79679105

LED省電連調ユニット笠付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)52.6
光束(Lm)器具:9070
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.4 (200V時)
内容量1個注文コード79679105品番MY-H910300/W 2AHZ
参考基準価格(税別)¥69,100販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
省電力タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
52.6
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:172.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:9070
光色
白色 (4000K)
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする