曜日別特売
MY-H910330/N 2AHTN LED固定ライトユニット笠付 三菱電機 79679279

LED固定ライトユニット笠付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79679279品番MY-H910330/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)61.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.0 (200V時)光束(Lm)器具:9800光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする