曜日別特売
MY-H910330S/D 2AHZ 連調ユニット笠付プルSW付 三菱電機 79679349

連調ユニット笠付プルSW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)61.6
光束(Lm)器具:9430
定格電圧(V)AC200~242
内容量1個注文コード79679349品番MY-H910330S/D 2AHZ
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)61.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.0 (200V時)光束(Lm)器具:9430光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする