MY-H914100S/D AHTN 省電固定ユニット笠付プルSW 三菱電機 79679507

省電固定ユニット笠付プルSW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79679507
品番
MY-H914100S/D AHTN
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。
固有エネルギー消費効率153.6lm/Wの高効率。
一本化ライトユニット搭載
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付
省電力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
82.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:153.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:12720
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする