曜日別特売
MY-H914130S/W AHZ 連調ユニット笠付プルSW付 三菱電機 79679681

連調ユニット笠付プルSW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)89.4 (200V時)
光束(Lm)器具:11780
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.7 (200V時)
内容量1個注文コード79679681品番MY-H914130S/W AHZ
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。
ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。
一本化ライトユニット搭載
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格消費電力(W)
89.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:11780
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
白色 (4000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする