曜日別特売
MY-H914130S/WW AHZ 連調ユニット笠付プルSW付 三菱電機 79679690

連調ユニット笠付プルSW付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格消費電力(W)89.4 (200V時)
光束(Lm)器具:11490
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)
内容量1個注文コード79679690品番MY-H914130S/WW AHZ
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。
ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。
一本化ライトユニット搭載
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)光束(Lm)器具:11490光色温白色 (3500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする