三菱電機
LED省電固定ユニット笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
70.4
52.6
70.4
光束(Lm)
器具:12600
器具:9450
器具:12600
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:178.9 (200V時)
固有:179.6 (200V時)
固有:178.9 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79679717
品番
MY-H914300/D 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)
定格消費電力(W)
70.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:178.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:12600
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
昼光色 (6500K)
エコロジー商品
省エネ