三菱電機
固定ライトユニット形笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
82.8
82.8
30.4 (200V時)
40.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:12640
器具:12640
器具:4650
器具:5920
定格電圧(V)
AC200~242
AC200~242
AC100~242
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79679927
品番
MY-H914330/D 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
82.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:152.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:12640
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
昼光色 (6500K)