曜日別特売
C10000000100000001 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79679935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C10000000100000001 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79679935
C10000000100000001 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79679935
C10000000100000001 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79679935

寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径M10
長さ(mm)285
内容量1本注文コード79679935品番C10000000100000001
参考基準価格(税別)¥179販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

トラスコ品番378-5456材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)285ねじ径M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする