曜日別特売
C10100C00100000000 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79680206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C10100C00100000000 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79680206
C10100C00100000000 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79680206
C10100C00100000000 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79680206

寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M10
長さ(mm)300
内容量1本注文コード79680206品番C10100C00100000000
参考基準価格(税別)¥2,038販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
導電性に優れています。

用途電気部品などに。トラスコ品番376-6676材質黄銅長さ(mm)300ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする