三菱電機
固定ライトユニット形笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
82.8
30.4 (200V時)
40.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:4210
器具:12010
器具:4210
器具:5370
定格電圧(V)
AC100~242
AC200~242
AC100~242
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79680268
品番
MY-H950330/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:138.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:4210
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FLR110形x1灯器具 節電タイプ