三菱電機
固定イエロー 笠付H非常灯
MY-HH440330B/Y AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79681117
品番
MY-HH440330B/Y AHTN
参考基準価格(税別)
¥99,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:7H15DB
イエロータイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:80.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:2130
光色
イエロー