ベロス
ベロスの 看板・POP・掲示用品
ベロスの ポップスタンド
ベロスの カードスタンド
カードケース 硬質
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79681204
品番
CHB-601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
硬質タイプで紙の折れ・汚れを防ぎます。
トラスコ品番
417-6574
材質
PVC
厚さ(mm)
1.7
色
透明
タイプ
B6
縦(mm)
191、内形:185
横(mm)
134、内形:131
注意
※強い衝撃を加えると破損する恐れがあります
※破損部分でケガをする場合がありますのでご注意ください
※ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油等で拭くと変質する事があります
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると変形することがあります
※たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります