MY-HK420130/L AHTN LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機 79681878

LED固定ユニット笠付非常灯

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:1680
定格消費電力(W)14.9 (200V時)
内容量1個注文コード79681878品番MY-HK420130/L AHTN
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。
非常用光源にLEDを採用
常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用
従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適
段調光機能付固定出力形
電球色(3000K)

定格消費電力(W)
14.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:112.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:1680
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする